| |
|
| Artikel-Nr.: C1069-27066 Herst.-Nr.: 7019SP208025 EAN/GTIN: 4010995270667 |
| |
|
| | |
| Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3. Anwendung: Für Sicherheitsschrauben - Snake Eye. Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3 Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Nein | Spanner: | 8 | Gesamtlänge (mm): | 25 mm | mit Batterie: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, wiha spanner bit, bit (spanner), Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Bit Werkzeug, Bit, Bits, Profi Bits, Profi Bitsatz, Werkzeug Bits, Akkuschrauber Bits, bit akkuschrauber, bithalter akkuschrauber, bitsatz akkuschrauber, akkuschrauber bit |
| | |
| |