Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha Abisolierzange Professional electric (26847)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-26847
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     Z55016006
EAN/GTIN:
     4010995268473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange

Steigert Ihre Effizienz: Abisolierung mehrerer Querschnitte durch stufenlose Einstellung.

Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.

Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Einfaches Abisolieren von Kabeln und Litzen bis ø 5 mm/ 10 mm² Leiterquerschnitt

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.

DIN ISO 5743.

Weitere Informationen:
VDE Artikel:
Ja
Blisterverpackung:
Nein
Durchmesser max:
5 mm
Gesamtlänge (mm):
160 mm
Gesamtlänge (Zoll):
6 1/2"
Querschnittsfläche max:
10 mm²
Querschnittsfläche (min - max):
- 10
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Kombiklingen-Schraubendreher, Kombiklingen-Schraubenzieher, Kombiklingenschraubendreher, Kombiklingenschraubenzieher, Teleskop-SChraubenzieher, Teleskop-Schraubendreher, Teleskopschraubendreher, Teleskopschraubenzieher, Wechselklingen-Schraubendreher, Wechselklingen-Schraubenzieher, Wechselklingenhalter, Wechselklingenschraubendreher, Wechselklingenschraubenzieher, abisolierzange 10mm², abisolierzange, wiha abisolierzange, entisolierzange, Kabel abisolieren, Abisolieren, abisolierer, Ablängen, Kabelzange, abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabel abmanteln, kabelkonfektionierung, Crimpwerkzeug, Abmanteln, Abmantelungswerkzeug, Kabel kürzen, kabelabzieher, Kabel entmanteln, Zange Kabel Abisolieren, Kabelmantel abisolieren, kabelschneider zange, Zange zum Abisolieren, Crimpen, abisolierwerkzeug koaxialkabel, kabelschneider groß, Presszange, quetschzange, abmantelungsmesser, Kabel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.