Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Seitenschneider Electronic breiter, spitzer Kopf ohne Wate 130 mm, 5 1/2" (26818)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-26818
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     Z41113803
EAN/GTIN:
     4010995268183
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider

Anwendung: Für absolut bündiges Schneiden weicher Drähte in der Elektronik.

Kopfform: Breiter, spitzer Kopf.

Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Durchmesser max:
1.3 mm
Gesamtlänge (Zoll):
5 1/2"
Gesamtlänge (mm):
130 mm
Schneidkraft:
3
Weicher Draht:
1.3 mm
mit Batterie:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, elektronik-seitenschneider spitzer kopf, elektronik seitenschneider, elektronik-seitenschneider wiha, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange, Seitenschneider 130mm, seitenschneider elektrisch, kraftseitenschneider, seitenschneider groß, seitenschneider zahntechnik, spezial seitenschneider, saitenschneider, Draht schneiden, elektroinstallationen, modellbau werkzeug, elektrowerkzeug, Drahtschneider, spitzzange klein, Seitenschneidzangen, seitenschneider klein, modellbauwerkzeuge, elektro werkzeuge set, zangen & kneifzangen, mini seitenschneider, drahtzange, kabelbinderzange, bastelzange, drahtschneidezange drahtschneider, ringschneider, saitenschneiderzange, seitenschneider ohne wate, seidenschneider, bastelzangen set für draht, kleiner seitenschneider, präzisions seitenschneider, seitenschneider modellbau, elektroniker seitenschneider, drahtzange basteln, elektronikseitenschneiter, schneidzange, micro seitenschneider, seitenschneider zange, elektronischer seitenschneider, seitenschneider miniaturen, Kombinationszangen, Drahtendschneider, Electronic, linemans zange
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.