Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Abisolier-Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (26745)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbilder
Detailbilder
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-26745
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     Z14016006
EAN/GTIN:
     4010995267452
Suchbegriffe:
Abisolier-Seitenschneider
Abisolierseitenschneider
Drahtschneider
Kabelschere

Spart Geld: Zwei Werkzeuge in einem, Ablängen und Abisolieren.

Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden.

Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Spezial-Seitenschneider mit Zusatzfunktion für die Elektroinstallation.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC

Ausfuehrung: Verschleißarmes, eingelegtes Gelenk mit hochbelastbarer Vernietung.

Ausfuehrung: Das Wiha DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden.

Ausfuehrung: Kraftsparendes, sauberes Schneiden durch spezialgefräste Präzisionsschneide.

Ausfuehrung: Langlebige Schneiden durch zusätzliche induktive Härtung auf ca. 64 HRC.

Ausfuehrung: Hinterer Schneidenbereich nahe des Zangengelenks auch für mittelharte und harte Dräht geeignet.

Ausfuehrung: Vorderer Schneidenbereich für weichen Draht, mit Präzisions-Abisolierstationen für eindrähtige Leiter 1,5 mm² und 2,5 mm².

Kopfform: Halbrund, schwedische Form.

Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.

Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

VDE- und GS-geprüft

DIN ISO 5749.

Weitere Informationen:
VDE zertifiziert:
Ja
Werkzeug für Elektrik:
Ja
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Durchmesser max:
1.6 mm
Gesamtlänge (Zoll):
6 1/2"
Gesamtlänge (mm):
160 mm
Schneidkraft:
13
Weicher Draht:
4 mm
Mittelharter Draht:
2 mm
Harter Draht:
1.6 mm
Abisolierbereich Querschnitt min. (mm²):
1.5 mm²
Abisolierbereich Querschnitt max. (mm²):
2.5 mm²
Abisolierbereich Querschnitt min. – max. (mm²):
1.5 - 2.5
mit Batterie:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, wiha kabelschere, kabelschere, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange, Elektriker, Elektroinstallation, VDE, Elektroinstallateur, Elektriker Werkzeug, VDE Werkzeug, werkzeug elektriker, isoliertes Werkzeug, isoliertes Werkzeug 1000v, vollisoliertes Werkzeug, Elektrik, werkzeug elektrik, VDE Zangen Set, vde zange, Elektrikerzange, Elektriker Zangen Set, zange elektriker, zange elektrik, Elektriker Seitenschneider, saitenschneider elektrisch, saitenschneider vde, VDE Prüfung, Fünf Sicherheitsregeln, Werkzeug für Elektriker, Zangen, Elektrikerwerkzeug, vde geprüft, Elektriker Werkzeuge, werkzeug für elektriker, elektro zange, elektro seitenschneider, kraftseitenschneider, seitenschneider groß, knipsen, entisolierwerkzeug, Abisolieren Kabel, abknipsen, abmantelungswerkzeuge datenkabel, abisolierer stromkabel, seitenschneider zahntechnik, spezial seitenschneider, saitenschneider, Draht schneiden
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.