Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® Schlitz, Phillips, Pozidriv 6-tlg. (26113)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Anwendungsbild
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     5417B-p499333
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     302HK601
EAN/GTIN:
     4010995261139
Suchbegriffe:
Festhalte-Schraubendreher (Phillips...
Festhalte-Schraubendreher PH
Festhalte-Schraubendreher Phillips
Festhalte-Schraubenzieher PH

Erfüllt Ihre Ansprüche: Gängige Abtriebe und Abmessungen kompakt in einem Satz verstaut.

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.

Ergänzende Information: Ergänzungsgröße zu DIN-Abmessungen

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt

Wiha Schraubendreher mit dem ergonomischen SoftFinish®-Griff sind Werkzeuge für den harten täglichen Profi-Einsatz. Warum? Die vier verschiedenen Griffgeometrien sind speziell entsprechend den Anforderungen beim Schrauben entwickelt. Eine Schraubverbindung herzustellen heißt nämlich: zuerst das Gewinde schnell eindrehen bis der Schraubenkopf auf dem Werkstück aufsitzt. Anschließend die Schraube mit richtig dosiertem Drehmoment fest drehen. Gleiches gilt für das Lösen einer Schraubverbindung nur in umgekehrter Reihenfolge. Eine Schraube eindrehen bedeutet also 'schnelldrehen' und 'kraftvoll drehen' zu kombinieren. Passend zu jeder Schraubengröße bzw. jedem Schraubenantrieb gibt es deshalb einen SoftFinish®-Griff, der perfekt für das Drehen einer solchen Schraube geschaffen ist. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Die gute ergonomische Gestaltung ist beim Schrauben sofort spürbar: sicheres und schnelles Eindrehen aufgrund langer und schlanker Griffe bei dünnen Schrauben. Für hohe Drehmomente bei dicken Schrauben gibt es großvolumige Griffbereiche, auf denen alle Finger Platz finden und kräftig zupacken können. Sämtliche Griffe sind frei von störenden Kanten, die Schmerzen oder gar Blasen verursachen. Zwei große Flächen am Griff verhindern, dass das Werkzeug von der Werkbank rollt.Die besondere Eignung des SoftFinish®-Griffs für Anwendungen in trockenem Umfeld kommt aus der Verwendung von hochwertigen harten und weichen, hauptsympathischen Kunststoffen. Damit ist das Arbeiten auch bei erhöhten Drehmomentwerten einfach und komfortabel möglich.

Inhalt:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 4,0 mm x 100 mm (00692)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 5,5 mm x 125 mm (00698)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge 6,5 mm x 150 mm (00703)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH1 x 80 mm (00756)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH2 x 100 mm (00759)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Pozidriv mit Rundklinge PZ2 x 100 mm (00772)
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Festhalte-Schraubenzieher Phillips, Festhalteschraubendreher PH, Festhalteschraubendreher Phillips, Festhalteschraubenzieher Phillips, Phillips-Festhalte-Schraubendreher, Phillips-Festhalte-Schraubenzieher, Festhalte-Schraubendreher (Schlitz), Festhalte-Schraubendreher Schlitz, Festhalte-Schraubenzieher Schlitz, Festhalteschraubendreher Schlitz, Festhalteschraubenzieher Schlitz, Schlitz-Festhalte-Schraubendreher, Schlitz-Festhalte-Schraubenzieher, Schlitz-Festhalteschraubendreher, Schlitz-Festhalteschraubenzieher, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz-vde-schraubendreher-satz wiha, phillips-esd-schraubendreher satz, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Handwerkzeug, Schraubendreher Set, Heimwerker, Handwerk, Schraubendreher Satz, Digitaler Messschieber, Schraubenausdreher, screwdriver, kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitzschraubenzieher, schraubendreher-sets, schraubendreher-set, Schlitzschraubendreher, schlitz schraubendreher, Schlitz Schraubenzieher, schlitzschraubenzieher, wekzeug, schraubenlöser, schraubenzieher-set, Kreuzschraubendreher
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,60*
€ 34,32*
2 Tage
72
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,53*
€ 34,65*
3 Tage
54
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 28,04*
€ 34,77*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 28,12*
€ 34,97*
2 Tage
72
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 28,29*
€ 35,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
3111080
ab € 3,17*
Sonstiges
Wiha
3112100
ab € 4,30*
Sonstiges
Wiha
3132100
ab € 5,29*
Sonstiges
Wiha
302065
ab € 5,69*
Sonstiges
Wiha
302040
ab € 1,97*
Sonstiges
Wiha
302055
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.