| |
|
| Artikel-Nr.: C1069-24312 Herst.-Nr.: 366SZ13 EAN/GTIN: 4010995243128 |
| |
|
| | |
| Erleichtert die Handhabung: Schiebefunktion für einhändiges Öffnen des Halters und einfache, schnelle Entnahme. Anwendung: Für alle TORX®-Schraubaufgaben. Extra: Platzsparender ProStar erlaubt einfachste Entnahme jedes Einzelschlüssels ohne Bewegung anderer. Extra: Alle Schlüssel von T5 bis T50 in einem Satz. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Inhalt: - 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T5 x 72 mm (24313)
- 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T6 x 80 mm (24314)
- 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T7 x 88 mm (24315)
- 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T8 x 101 mm (24316)
- 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T9 x 111 mm (24317)
- 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T10 x 121 mm (24318)
- 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T15 x 136 mm (24319)
- 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T20 x 148 mm (24320)
- 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T25 x 163 mm (24321)
- 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T27 x 176 mm (24322)
- 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T30 x 191 mm (24323)
- 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T40 x 210 mm (24324)
- 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T50 x 232 mm (24325)
- 1x ProStar Halter
Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Nein | mit Batterie: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, wiha torx-schraubendreher-satz 13 teilig, torx-stiftschlüssel satz, wiha torx-schraubendreher-satz, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Torx, stiftschlüssel torx, stiftschlüssel set, torx satz, torx set, torx schlüssel set, torx winkelschraubendreher, winkelstiftschlüssel-satz, winkelstiftschlüssel, torx Winkelschraubendreher-Set, torxschlüssel, torx-Winkelschraubendreher-Satz, torxschlüssel-Set, torxschlüssel set, mit halter, Winkelschlüsselsatz, torxschlüssel set klein, fahrrad aufhängung, fahrradwerkzeugset profi, torx, universal torx, torx winkelschlüssel, torx winkelschlüsselsatz, torx schlüsselsatz, torx-schlüssel, torx t50, winkelschraubendreher torx, t 30 tür, siegen maulschlüssel, torks satz, torx inbus set, tr6 torx, t6 torx, schlüssel stift, torx t45, trx tür, tork schlüssel, torx t30, torx 10, t30 tür, trox, t40 torx, Schlüssel Satz, Stiftschlüssel, steinhammer, Torx Schlüssel |
| | |
| |