Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Set Collector Security Standard 25 mm gemischt 27-tlg. 1/4" C6,3 in Box (09393)


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     820W-1739405
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     7928928
EAN/GTIN:
     4010995093938
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

Gehäuse: Auf Knopfdruck öffnet sich die Box automatisch.

Anwendung: Bit-Kassette mit Bits für die gängigen Sicherheitsschrauben.

Bithalter: Universalhalter, magnetisch.

Bits: 25 mm Standard- und Torsions-Bits, TORX® Tamper Resistant, Tri-Wing®, Torq-Set®, Spanner, Sechskant Tamper Resistant.

Gehäuse: Robuste Box aus hochfestem Kunststoff.

Griff: Wiha SoftFinish® Mehrkomponenten-Griff, magnetisch, mit Bitaufnahme 1/4".

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Inhalt:

  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T8H (03117)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T10H (01727)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T15H (01728)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T20H (01729)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T25H (01730)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T27H (01731)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T30H (01732)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T40H (01733)
  • 1x Bit Standard 25 mm Torq-Set® 1/4" C6,3 6 (22593)
  • 1x Bit Standard 25 mm Torq-Set® 1/4" C6,3 8 (22594)
  • 1x Bit Standard 25 mm Torq-Set® 1/4" C6,3 10 (22595)
  • 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing® 1/4" C6,3 1 (22604)
  • 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing® 1/4" C6,3 2 (22605)
  • 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing® 1/4" C6,3 3 (22606)
  • 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing® 1/4" C6,3 4 (22607)
  • 1x Bit Standard 25 mm Spanner 1/4" C6,3 4 (27064)
  • 1x Bit Standard 25 mm Spanner 1/4" C6,3 6 (27065)
  • 1x Bit Standard 25 mm Spanner 1/4" C6,3 8 (27066)
  • 1x Bit Standard 25 mm Spanner 1/4" C6,3 10 (27067)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4" C6,3 TR3/32 (20556)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4" C6,3 TR5/64 (20558)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4" C6,3 TR7/64 (20559)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4" C6,3 TR1/8 (20555)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4" C6,3 TR9/64 (20560)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4" C6,3 TR5/32 (20557)
  • 1x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4" (01895)
  • 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® magnetisch 1/4" 112 mm (32160)
  • 1x Collector Box
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie:
Nein
... > Wiha > Bits > Collector
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TORX TR), Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Bit (Torq-Set), Bit Torq-Set, Torq-Set-Bit, Torsions-Bit Torq-Set, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Innensechskant-Bit-TR-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Sicherungsschraube, Spanner-Bit-Satz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX TR Torsions-Bit, TORX Torsions-Bit Tamper Resistant, Torsions-Bit (TORX TR), Torsions-Bit TORX Tamper Resistant, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, Torq-Set Torsions-Bit, Torq-Set-Bit-Satz, Torsions-Bit (TriWing), Torsions-Bit TriWing, TriWing Torsions-Bit, TriWing-Bit-Satz, Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wiha bit-satz, bit (torq-set®), steckschlüsselsatz 27 teilig, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Bit Werkzeug, Bit, Bits, Profi Bits, Profi Bitsatz, Werkzeug Bits, Bit Box, Bit Satz, Bit Set, bit dünn, bit satz dünn, bit schrauben set, bit set dünn, Bit-Großpackung, bitset chrom, bitset chromvanadium, bitset griff, bitsetadapter, ersatzbit, langlebige bits, Schraubenzieher Bits, Standard Bit, wechselbit, multibit, Doppelbits, bitsetbox, box für bits, set
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 40,94*
€ 52,16*
16 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 5,99*
ab € 51,37*
€ 64,36*
pro Satz
€ 4,90*
ab € 50,01*
€ 64,40*
15 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 54,46*
€ 68,09*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 55,17*
€ 68,85*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 52,16*
€ 62,07
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 51,08*
€ 60,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 49,52*
€ 58,93
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 46,67*
€ 55,54
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 43,91*
€ 52,25
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 40,94*
€ 48,72
pro Satz
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
7019SP210025
ab € 1,62*
Sonstiges
Wiha
7019SP204025
ab € 1,70*
Sonstiges
Wiha
7019SP206025
ab € 1,62*
Sonstiges
Wiha
7019SP208025
ab € 1,69*
Sonstiges
Wiha
7019TS410025
ab € 3,06*
Sonstiges
Wiha
7019TS406025
ab € 3,11*
Sonstiges
Wiha
7019TS408025
ab € 3,05*
Sonstiges
Wiha
7015TR010
ab € 1,64*
Sonstiges
Wiha
7015TR015
ab € 1,37*
Sonstiges
Wiha
7015TR020
ab € 1,28*
Sonstiges
Wiha
7015TR025
ab € 1,37*
Sonstiges
Wiha
7015TR030
ab € 1,30*
Sonstiges
Wiha
7015TR040
ab € 1,30*
Sonstiges
Wiha
71132
ab € 2,20*
Sonstiges
Wiha
28102
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.