Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel Set im Classic Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. schwarzoxidiert (03879)


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     5417B-p500401
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     369H9B
EAN/GTIN:
     4010995038793
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...

Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.

Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben.

Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt.

Extra: Einfache und schnelle Bedienung durch festen Anschlagspunkt für Stiftschlüssel.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

In Anlehnung an ISO 2936L.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 1,5 mm x 91 mm (05638)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 2,0 mm x 101 mm (03868)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 2,5 mm x 113 mm (03869)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 3,0 mm x 128 mm (03870)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 4,0 mm x 142 mm (03871)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 5,0 mm x 163 mm (03872)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 6,0 mm x 184 mm (03873)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 8,0 mm x 206 mm (03874)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 10,0 mm x 231 mm (03875)
  • 1x Classic Halter
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, inbus-schlüsselsatz 1,5-10mm, din 911, din 911 sw1,5, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Winkelschrauber, Sechskant Kugelkopf, Sechskant, insechskantschlüsselsatz, Innensechskantschlüssel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 10,52*
€ 14,83*
2 Tage
444
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 11,04*
€ 14,96*
1
pro Satz
€ 9,80*
ab € 11,11*
€ 15,06*
3 Tage
1
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 13,86*
€ 18,32*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 13,22*
€ 18,32*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 14,83*
€ 17,65
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 14,44*
€ 17,18
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 13,73*
€ 16,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 12,87*
€ 15,32
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,40*
€ 14,76
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 12,32*
€ 14,66
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,52*
€ 12,52
pro Satz
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
369020B
ab € 0,65*
Sonstiges
Wiha
369015B
ab € 0,65*
Sonstiges
Wiha
369100B
ab € 3,50*
Sonstiges
Wiha
369025B
ab € 0,68*
Sonstiges
Wiha
369030B
ab € 0,68*
Sonstiges
Wiha
369040B
ab € 0,99*
Sonstiges
Wiha
369050B
ab € 1,04*
Sonstiges
Wiha
369060B
ab € 1,36*
Sonstiges
Wiha
369080B
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.