Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit mit Gewinde Phillips M5 PH2 (01943)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-01943
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     73210245
EAN/GTIN:
     4010995019433
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

Antrieb: Gewindeanschluss M5.

Anwendung: Für optimalen Einsatz in Schraubautomaten.

Normen: DIN ISO 8764-1

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

Gewindeanschluss M5

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
Schraubengröße:
M5
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Phillips 1:
PH2
Durchmesser Rundklinge:
6 mm
Gesamtlänge (mm):
45 mm
Länge Gewinde:
8 mm
mit Batterie:
Nein
... > Bits > Gewindebits > 7321Z
Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, wiha bits ph2, bit (phillips), bits ph2, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Bit Werkzeug, Bit, Bits
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.