Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bithalter magnetisch, Klemmung über Sprengring 1/4" 72 mm (01913)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abtrieb
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-01913
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     7143
EAN/GTIN:
     4010995019136
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter wiha
bit halter

Vereinfacht Ihre Arbeit: Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben durch Bithalterlängen von bis zu 250 mm.

Steigert Ihre Effizienz: Guter Zugang zu tiefliegenden Schrauben durch extrem schlanke Bauform.

Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Außensechskant (Zoll):
1/4"
Innensechskant (Zoll):
1/4"
Gesamtlänge (mm):
72 mm
mit Batterie:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Bit Werkzeug, Bit, Bits, Multifunktionswerkzeug, Multitool, Schraubendreher mit Wechselklinge, Schraubendreher Wechselklinge, Wechselklinge für Schraubendreher, bithalter lang, magnetischer bithalter, bithalter verlängerung, drehmoment bithalter, bit halter magnetisch, bithalter 1/4 zoll, bithalter 1/4", bithalter 3/8 zoll, bithalter 3/8", bithalter drehmoment, bithalter magnet, bithalter magnetisch stark, halter bit, isolierter bithalter, schnellwechselbithalter, schraubendreherbitaufnahme, universalhalter bit, magnetbithalter, bitaufnahme, bithalter akkuschrauber, bithalter schraubendreher, 1/4
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.