Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ 3319/06 SF, Hochflexibeles Flachbandkabel, 06-polig, 3319 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Schwarz, 30,5 m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
3M™ 3319/06 SF, Hochflexibeles Flachbandkabel, 06-polig, 3319 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Schwarz, 30,5 m/Rolle
3M™ 3319/06 SF, Hochflexibeles Flachbandkabel, 06-polig, 3319 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Schwarz, 30,5 m/Rolle
Artikel-Nr.:
     139-2064463
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3319/06 100 SF
EAN/GTIN:
     00051138282356
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 6x0,14
1,27 mm, 28-AWG-Litzenleiter, PVC, hochflexibel
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Gesamtlänge:
30,48 m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 3m
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 151,35*
€ 231,67*
pro Spule
Frei Haus
ab € 221,38*
€ 283,38*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 231,67*
€ 275,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 225,64*
€ 268,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 211,80*
€ 252,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 167,28*
€ 199,06
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 151,35*
€ 180,11
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 151,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.