Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Post-it® Notes Promotion 654Y6, 6er Pack (davon 1 Block gratis), gelb, 76x76mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Zertifizierung
Post-it® Notes Promotion 654Y6, 6er Pack (davon 1 Block gratis), gelb, 76x76mm
Artikel-Nr.:
     C1066-654Y6
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     654Y6
EAN/GTIN:
     4046719295920
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier

Produktbeschreibung:

Das Original. Der Klassiker, der auf keinem Schreibtisch fehlen darf. Haften sicher auf Papier und allen glatten Oberflächen, sind rückstandsfrei ablösbar und haften immer wieder. Zusätzlich erhalten Sie einen Post-it® Notes Block - gratis.

Inhalt 654Y6:

6er Pack (5 Blöcke plus 1 Block gratis), gelb, 76 x 76 mm, 100 Blatt/Block, PEFC zertifiziertes Papier
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz post-it 76x76mm, haftnotiz, post-it haftnotiz, 3M, Post-it, 654Y6, post-it notes, post it notes, 3M post it, 3M post it note, 3M post it notes, post-its, post it, postit, notitzzettel, 3m post its, postits, post its, 3M Haftnotiz, Zettelblock, hafti, memoblock, Notizpapier haftend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,92834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,44*
€ 8,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.