Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handrollpapier 50 Blatt 0,05 € rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handrollpapier 50 Blatt 0,05 € rot
Handrollpapier 50 Blatt 0,05 € rot
Artikel-Nr.:
     C1048-908763500510
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     90876350051099
EAN/GTIN:
     4012555042189
Suchbegriffe:
Handrollpapier
Rollierpapier
inkiess handrollpapier
handrollpapier

Produktbeschreibung:

  • Zum manuellen Einrollen von Münzen.
  • Papier : farbig mit Schrägschnitt.
  • Gemäß den Richtlinien der Deutschen Bundesbank.
  • Inhalt: 50 Blatt
  • Der Wert der Münzrolle, die Anzahl der darin befindlichen Münzen sowie die betreffende Stückelung sind auf dem Rollenpapier in der Form (Wertangabe) Euro (Münzstückzahl) x (Münzwert) Euro vermerkt.
Weitere Informationen:
Packungsinhalt:
50 Blatt
Farbe:
rot
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Münzrollen, Rollengeld, Geldrollen, Münzrollenpapier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.