Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GERO KPL ohne Rollenabdeckung für Rollengeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GERO KPL ohne Rollenabdeckung
GERO KPL ohne Rollenabdeckung
Artikel-Nr.:
     C1048-708551200091
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70855120009199
EAN/GTIN:
     4012555033125
Suchbegriffe:
Münzrolle
Münzrollen
Gero

Produktbeschreibung:

Der Gero ist ein Gerät zum zählen und griffbereiten Lagern von Münzrollen. Fassungsvermögen 1702,00 €. Je ein Teil für 2 € bis 20 C und für 10 C bis 1 C. Zwei Abdeckungen für den Transport als Sonderzubehör erhältlich.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 73,0 x 8,0 x 27,0
  • Gewicht: 1,88 kg
Weitere Informationen:
Breite:
73 cm
Tiefe:
8 cm
Höhe:
27 cm
Gewicht:
1,88 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,71*
€ 337,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,08*
€ 332,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,39*
€ 315,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,91*
€ 310,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,82*
€ 281,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.