Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolleneinsatz RE 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolleneinsatz RE 6
Rolleneinsatz RE 6
Artikel-Nr.:
     C1048-707901200675
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70790120067500
EAN/GTIN:
     4012555028817
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
einzelmünzbehälter inkiess

Produktbeschreibung:

Der Rolleneinsatz RE 6 ist für die griffbereite Lagerung von Münzrollen in den Auszügen von Kassentheken konzipiert. Durch die nach vorn abfallenden Einzelfächer sind die Rollen jederzeit leicht zu entnehmen.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 33,0 x 38,5 x 7,0
  • Gewicht: 0,54 kg
Weitere Informationen:
Breite:
33 cm
Tiefe:
38,5 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0,54 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: einzelmünzbehälter, Rolleneinsatz, rolleneinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.