Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenkasten RK 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenkasten RK 30
Rollenkasten RK 30
RK 20 bis RK 40
Artikel-Nr.:
     C1048-707831203075
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70783120307500
EAN/GTIN:
     4012555026349
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
einzelmünzbehälter inkiess

Produktbeschreibung:

Rollenkasten RK 30 ist zur Lagerung (nicht zum Transport) von Rollengeld geeignet. Zum Transport empfehlen wir unsere Rollentröge.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 30,0 x 10,5 x 6,5
  • Gewicht: 0,16 kg
Weitere Informationen:
Breite:
30 cm
Tiefe:
10,5 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,16 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: einzelmünzbehälter, Kasseneinrichtungen, Kasseneinrichtung, Geldbehälter, Rollengeld
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791121009199
ab € 35,10*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120019199
ab € 34,99*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120109199
ab € 34,92*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120029199
ab € 34,84*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120059199
ab € 35,08*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120509199
ab € 34,99*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120209199
ab € 34,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.