Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gelbbehälter GB 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelbbehälter GB 4
Gelbbehälter GB 4
Artikel-Nr.:
     C1048-707801200475
Hersteller:
     INKiESS Margot Voss
Herst.-Nr.:
     70780120047500
EAN/GTIN:
     4012555024468
Suchbegriffe:
Geldzählbrett
Münzzählbrett
Zählbretter
münzzählbrett lichtgrau

Produktbeschreibung:

Geldbehälter GB 4 ist zur Lagerung von Banknoten/Bündelgeld geeignet..

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 39,0 x 11,5 x 6,5
  • Gewicht: 0,35 kg
Weitere Informationen:
Breite:
39 cm
Tiefe:
19,5 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,35 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: geldzählbrett, inkiess zählbretter, Kasseneinrichtungen, Kasseneinrichtung, Geldbehälter, Rollengeld, Geldbündel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,12*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
INKiESS Margot Voss
70791121009199
ab € 32,26*
Sonstiges
INKiESS Margot Voss
70791120019199
ab € 32,22*
Sonstiges
INKiESS Margot Voss
70791120109199
ab € 31,42*
Sonstiges
INKiESS Margot Voss
70791120029199
ab € 31,47*
Sonstiges
INKiESS Margot Voss
70791120059199
ab € 32,18*
Sonstiges
INKiESS Margot Voss
70791120509199
ab € 32,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.