Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banknotenfach B 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Banknotenfach B 5 A
Banknotenfach B 5 A
Artikel-Nr.:
     C1048-707721100575
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70772110057500
EAN/GTIN:
     4012555028473
Suchbegriffe:
Banknotenfach
inkiess banknotenfach

Produktbeschreibung:

Banknotenfach mit 5 Einzelfach und Abdeckung. Das Banknotenfach läßt sich mit anderen Behältern des Systems problemlos kombinieren.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 10,5 x 19,0 x 6,5
  • Gewicht: 0,37 kg
Weitere Informationen:
Breite:
43 cm
Tiefe:
19 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,37 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kasseneinrichtungen, Kasseneinrichtung, Geldscheine, Scheine, Banknotenfächer, Banknotenablage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.