Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbehälter UB 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalbehälter UB 6
Universalbehälter UB 6
Artikel-Nr.:
     C1048-707411200675
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70741120067500
EAN/GTIN:
     4012555028824
Suchbegriffe:
Kasseneinrichtungen
Kasseneinrichtung
Universalbehälter
UB

Produktbeschreibung:

    Der Universalbehälter mit vielfältigen Unterteilungsmöglichkeiten (durchgehende Trennwand und verschieden breite Einstellwände)
  • 10 Banknotenfächern
  • Weiter Unterteilungsmöglichkeiten auf Anfrage.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 35,0 x 31,0 x 9,0
  • Gewicht: 0,89 kg
Weitere Informationen:
Breite:
35 cm
Tiefe:
31 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,89 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sortenfach
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.