Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banknotenfach B 4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Banknotenfach B 4 A
Banknotenfach B 4 A
Artikel-Nr.:
     C1048-707321100475
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70732110047500
EAN/GTIN:
     4012555023805
Suchbegriffe:
Banknotenfach
inkiess banknotenfach

Produktbeschreibung:

Banknotenfach mit 4 Einzelfächern und Abdeckung. Das Banknotenfach läßt sich mit anderen Behältern des Systems problemlos kombinieren.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 39,0 x 19,5 x 6,5
  • Gewicht: 0,36 kg
Weitere Informationen:
Breite:
39 cm
Tiefe:
19,5 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,36 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kasseneinrichtungen, Kasseneinrichtung, Geldscheine, Scheine, Banknotenfächer, Banknotenablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.