Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banknotenfach B 30 - B 30 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Banknotenfach B 30 - B 30 A
Banknotenfach B 30 - B 30 A
Artikel-Nr.:
     C1048-707121130375
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70712113037500
EAN/GTIN:
     4012555028749
Suchbegriffe:
Banknotenfach
inkiess banknotenfach

Produktbeschreibung:

Banknotenfach-Kombination B 30-B 30 A bestehend aus 2 x 3 Banknotenfächern mit Abdeckung.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 30,0 x 25,5 x 13,0
  • Gewicht: 0,48 kg
Weitere Informationen:
Breite:
30 cm
Tiefe:
25,5 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,48 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kasseneinrichtungen, Kasseneinrichtung, Geldscheine, Scheine, Banknotenfächer, Banknotenablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,65*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.