Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zahlenschloßkassette (B 26,0 x T 18,5 x H 8,5 cm, silber)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette (B 26,0 x T 18,5 x H 8,5 cm, rot) mit Zahlenschloß
Geldkassette (B 26,0 x T 18,5 x H 8,5 cm, rot) mit Zahlenschloß
Artikel-Nr.:
     C1048-526183012894
Hersteller:
     INKiESS Margot Voss
Herst.-Nr.:
     52618301289400
EAN/GTIN:
     4012555039523
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

Produktbeschreibung:

Zahlenschloßkassette aus nahtlos gezogenem Stahlblech, stoßfester Pulverbeschichtung, versenkter Tragegriff im Deckel. Zahlencode individuell einstellbar.

Produktdetails:

  • Material: Stahlblech
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 26,0 x 18,5 x 8,5
  • Gewicht: 1,36 kg
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
26 cm
Tiefe:
18,5 cm
Höhe:
8,5 cm
Gewicht:
1,3 kg
Farbe:
silber
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: inkiess geldzählkassette, geld-kassette, geldcasette, geldkasette, Stahlkassette, geldcassette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,20*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.