Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zahlenschloßkassette (B 26,0 x T 18,5 x H 8,5 cm, rot)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette (B 26,0 x T 18,5 x H 8,5 cm, rot) mit Zahlenschloß
Geldkassette (B 26,0 x T 18,5 x H 8,5 cm, rot) mit Zahlenschloß
Artikel-Nr.:
     C1048-526183012830
Hersteller:
     INKiESS Margot Voss
Herst.-Nr.:
     52618301283000
EAN/GTIN:
     4012555039509
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

Produktbeschreibung:

Zahlenschloßkassette aus nahtlos gezogenem Stahlblech, stoßfester Pulverbeschichtung, versenkter Tragegriff im Deckel. Zahlencode individuell einstellbar.

Produktdetails:

  • Material: Stahlblech
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 26,0 x 18,5 x 8,5
  • Gewicht: 1,36 kg
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Breite:
26 cm
Tiefe:
18,5 cm
Höhe:
8,5 cm
Gewicht:
1,3 kg
Farbe:
rot
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: inkiess geldzählkassette, geld-kassette, geldcasette, geldkasette, Stahlkassette, geldcassette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,55*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.