Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zahlenschloßkassette (B 20,7 x T 15,0 x H 8,0 cm, schwarz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette (B 20,7 x T 15,0 x H 8,0 cm, schwarz) mit Zahlenschloß
Geldkassette (B 20,7 x T 15,0 x H 8,0 cm, schwarz) mit Zahlenschloß
Geldkassette (B 20,7 x T 15,0 x H 8,0 cm, schwarz) mit Zahlenschloß geschlossen
Artikel-Nr.:
     C1048-520153012895
Hersteller:
     INKiESS Margot Voss
Herst.-Nr.:
     52015301289500
EAN/GTIN:
     4012555039486
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

Produktbeschreibung:

Zahlenschloßkassette aus nahtlos gezogenem Stahlblech, stoßfester Pulverbeschichtung, versenkter Tragegriff im Deckel. Zahlencode individuell einstellbar.

Produktdetails:

  • Material: Stahlblech
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 20,7 x 15,0 x 8,0
  • Gewicht: 0,9 kg
  • Farbe: silber
Weitere Informationen:
Breite:
20,7 cm
Tiefe:
15 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0,9 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: inkiess geldzählkassette, geld-kassette, geldcasette, geldkasette, Stahlkassette, geldcassette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.