Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Zahlenschloßkassette (B 20,7 x T 15,0 x H 8,0 cm, silber)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geldkassette (B 20,7 x T 15,0 x H 8,0 cm, silber) mit Zahlenschloß
Geldkassette (B 20,7 x T 15,0 x H 8,0 cm, silber) mit Zahlenschloß
Artikel-Nr.:
     467-#INKI52015301289500
Hersteller:
     INKiESS Margot Voss
Herst.-Nr.:
     52015301289400
EAN/GTIN:
     4012555039493
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

Produktbeschreibung:

Zahlenschloßkassette aus nahtlos gezogenem Stahlblech, stoßfester Pulverbeschichtung, versenkter Tragegriff im Deckel. Zahlencode individuell einstellbar.

Produktdetails:

  • Material: Stahlblech
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 20,7 x 15,0 x 8,0
  • Gewicht: 0,9 kg
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
20,7 cm
Tiefe:
15 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0,9 kg
Farbe:
silber
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: inkiess geldkassetten, geldcasette, geldkasette, Stahlkassette, geldcassette
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
€ 4,75*
ab € 21,01*
€ 26,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.