Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlkassette PERFECT EU 70 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlkassette PERFECT EU 70
Stahlkassette PERFECT EU 70
Stahlkassette PERFECT mit EU 70 geschloßen.
Artikel-Nr.:
     C1048-500700512179
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     50070051217999
EAN/GTIN:
     4012555034238
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

Produktbeschreibung:

Stahlkassette PERFECT EU 70 aus nahtlos gezogenem Stahlblech mit einteiligem Zähleinsatz die beim Öffnen die Banknotenfächer freigeben. Ein Polster im Deckel fixiert die Münzen beim Transport.

Produktdetails:

  • Material: Stahlblech
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 30,5 x 23,0 x 10,0
  • Gewicht: 2,50 kg
  • Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
30,5 cm
Tiefe:
23 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
2,5 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: inkiess geldkassetten, geld kassette, geldcasette, geldkasette, MiNiKORD, Stahlkassette, geldcassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90906310220000
ab € 20,01*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 179,39*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.