| |
|
| Artikel-Nr.: C1048-300860113079 Herst.-Nr.: 30086011307999 EAN/GTIN: 4012555030704 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: REKORD Kasse 86 PL-Griff mit 8 herausnehmbaren Einzelmünzbehältern von 2 EURO bis 1 EURO-Cent 6 Banknoten-Steilfächern im Untersatz und seitlichen Griffen die das Herausnehmen und Transportieren erleichtern. Die vertiefte Aussparung im untersten Münzfach der Einzelmünzbehälter und die gestufte seitliche Gestaltung der Münzfächer (patentiert) verhindert ein Umfallen der Münzen. Ein "denkender Strich" ist der bewährte Rollstrich (rechts). Er zeigt an, bei welchem Betrag eingerollt werden kann. Münzrollen können so leicht hergestellt und neu geöffnete Rollen auf Vollständigkeit überprüft werden. Dazu kommt der "zählende Punkt". Diese dreieckige Markierung (links) bezeichnet die Stelle, bei der aus einem vollständig gefüllten Münzbehälter der Inhalt einer Münzrolle von oben (hinten) zum Einrollen entnommen werden kann, ohne den restlichen Münzbestand umsortieren zu müssen. Produktdetails: - Material: Kunststoff
- Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 35,0 x 30,5 x 7,5
- Gewicht: 0,88 kg
- Farbe: lichtgrau / schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 35 cm | Tiefe: | 30,5 cm | Höhe: | 7,5 cm | Gewicht: | 0,88 kg | Farbe: | lichtgrau / schwarz | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einzelmünzbehälter 2 euro, einzelmünzbehälter inkiess, einzelmünzbehälter, Geldzählkasse, Geldzählkassen, Banknoten, Banknotenfächer, Banknotenfach, Zählkasse, Scheinfach, Scheinfächer, Kasse REKORD |
| | |
| |