Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasse MINIKORD 85 RE (B x T x H in cm) 38,5 x 28,0 x 5,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasse MiNiKORD 85 RE
Kasse MiNiKORD 85 RE
Artikel-Nr.:
     C1048-300850311191
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     30085031119199
EAN/GTIN:
     4012555031893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kasseneinsatz
Kassenladen-Einsatz
Kassen-Schublade
Kassenlade

Produktbeschreibung:

Kasseneinsatz mit 8 herausnehmbaren Einzelmünzbehältern von 2 EURO bis 1 EURO-Cent , 4 Banknotenfächer mit Banknotensicherungen und 2 Geldrollenfächer.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 38,5 x 28,0 x 5,5
  • Gewicht: 0,89 kg
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
38,5 cm
Tiefe:
28 cm
Höhe:
5,5 cm
Gewicht:
0,89 kg
Farbe:
graphitschwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kassenschublade, kasseneinsatz inkiess, kasseneinsatz, kassenlade schwarz, Einsatz, Kassenschubladen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,71*
€ 155,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90906310220000
ab € 20,01*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 179,39*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.