Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasse MiNiKORD 60 RE (B x T x H in cm) 26,0 x 12,5 x 4,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasse MiNiKORD 60 RE
Kasse MiNiKORD 60 RE
Artikel-Nr.:
     C1048-300600310079
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     30060031007999
EAN/GTIN:
     4012555040918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kasseneinsatz
Kassenladen-Einsatz
Kassen-Schublade
Kassenlade

Produktbeschreibung:

Kasseneinsatz 60 RE mit 6 herausnehmbaren Einzelmünzbehältern von 2 EURO bis 2 + 1 EURO-Cent. (10 + 5 Cent und 2 + 1 Cent geteilt)

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 26,0 x 12,5 x 4,5
  • Gewicht: 0,29 kg
  • Farbe: lichtgrau / schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
26 cm
Tiefe:
12,5 cm
Höhe:
4,5 cm
Gewicht:
0,29 kg
Farbe:
lichtgrau / schwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kassenschublade, kasseneinsatz inkiess, kasseneinsatz, Einsatz, Kassenschubladen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 179,48*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.