Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AURiKORD Münzbehälter 330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AURiKORD Münzbehälter 330
AURiKORD Münzbehälter 330
Artikel-Nr.:
     C1048-193301000000
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     19330100009100
EAN/GTIN:
     4012555005825
Suchbegriffe:
Umlaufmünzen
Goldmünzen
Sammlermünzen

Produktbeschreibung:

AURiKORD Münzbehälter 330 für Umlauf-, Gold- und Sammlermünzen. Die breiten Seiten- und Zwischenstege sind für die Beschriftung vorgesehen.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Länge x Breite x Höhe (in cm): 18,5 x 4,9 x 4,5
  • Innenmaß: 3,30 cm
  • Gewicht: 0,10 kg
Weitere Informationen:
Länge:
18,5 cm
Breite:
4,9 cm
Höhe:
4,5 cm
Gewicht:
0,1 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.