Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münzmulde Gr. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Münzmulde Gr. 2
Münzmulde Gr. 2
Artikel-Nr.:
     C1048-190020900091
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     19002090009100
EAN/GTIN:
     4012555023621
Suchbegriffe:
Muldeneinsatz
Münzmulde

Produktbeschreibung:

Einzelmulde Gr. 2 zusammensteckbar.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 8,4 x 9,4 x 4,4
  • Gewicht: 0,08 kg
Weitere Informationen:
Breite:
8,4 cm
Tiefe:
9,4 cm
Höhe:
4,7 cm
Gewicht:
0,08 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.