Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Katrin Flüssigseifenspender 1000 ml, hellgrau


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Katrin Flüssigseifenspender 1000 ml
Katrin Flüssigseifenspender 1000 ml
Artikel-Nr.:
     157-95360
Hersteller:
     Metsä Tissue
Herst.-Nr.:
     953609
EAN/GTIN:
     6414307953602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

Katrin Flüssigseifenspender 1000 ml

  • Flexible Schlosskonstruktion. Man kann zwischen der Funktion mit und ohne
  • Schlüssel wählen
  • Robuster; leicht bedienbarer Portioniergriff
  • Sehr hohe Spenderkapazität; eine Patrone reicht für 1.100 Dosierungen.
  • Leicht nachzufüllen
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Format:
275 x 100 x 112
Material:
Kunststoff
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
k.A.
pro Karton
€ 5,50*
ab € 18,72*
€ 23,00*
pro Stück
€ 3,75*
ab € 19,22*
€ 23,62*
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,86*
€ 23,72*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 21,55*
€ 26,39*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 40,59*
€ 47,73*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 23,00*
€ 27,37
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 22,19*
€ 26,41
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 21,47*
€ 25,55
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 20,19*
€ 24,03
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 19,56*
€ 23,28
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 19,20*
€ 22,85
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 18,72*
€ 22,28
pro Karton
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 18,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin Classic Duftgel Apple
Metsä Tissue
960817
ab € 23,76*
Zubehör
Katrin Classic Duftgel Citrus
Metsä Tissue
960824
ab € 23,76*
Zubehör
Katrin Classic Head and Body 1000ml
Metsä Tissue
960664
ab € 51,47*
Zubehör
Katrin Classic Pink Pearl 1000ml
Metsä Tissue
960671
ab € 4,02*
Zubehör
Katrin Duftgel Citrus
Metsä Tissue
954601
ab € 30,67*
Zubehör
Katrin Duftgel Rose
Metsä Tissue
954755
ab € 44,11*
Zubehör
Katrin Handwaschseife 1000ml
Metsä Tissue
954007
ab € 4,18*
Zubehör
Katrin Handwaschseife 500ml
Metsä Tissue
954151
ab € 3,38*
Zubehör
Katrin Head & Body 1000ml
Metsä Tissue
954052
ab € 24,84*
Zubehör
Katrin Head & Body 500ml
Metsä Tissue
954205
ab € 38,44*
Zubehör
Handwaschpaste Formel E, sandfrei, lösemittel- und phosphatfrei
Hager
1439-41
ab € 59,41*
Zubehör
Handwaschpaste Formel E, sandfrei, lösemittel- und phosphatfrei
Hager
1533-45
ab € 28,17*
Zubehör
Handwaschpaste Formel E, sandfrei, lösemittel- und phosphatfrei
Hager
1439-40
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG