Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Centerfeed Handtuch-Mehrzweckrolle M 1000 Blatt 1-lagig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     C1047-485049
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     485049
EAN/GTIN:
     4006897485049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Hochwertige Mehrzweckrolle zum Abwischen von Oberflächen und zum Händetrocknen 1-lagig, weiß Hohe Kapazität mit 1000 Blatt/Rolle Geeignet für mittlere bis intensive Nutzung in vielfältigen öffentlichen Bereichen Entnahme des Papiers aus der Mitte des Spenders Bedarfsgerechte Papierentnahme möglich Zertifiziert mit EU Ecolabel Dermatologisch getestet
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Lagen:
1
Länge Rolle [m]:
300
Rollen Ø [mm]:
200
Blatt-breite [mm]:
205
Blatt-länge [mm]:
300
Blätter pro Rollen:
1000
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
6
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
6
Anzahl CP pro Palette:
240
Anzahl VE pro Lage:
4
Anzahl VE pro Palette:
40
Höhe der Palette in [mm]:
2200
Verpackungsart:
Folie
Prägung:
Allover
EU Ecolabel:
Ja
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
1,368 kg
Gesamtgewicht der VE:
8,272 kg
Gesamtgewicht der Palette:
356,288 kg
Länge der CP [mm]:
200 mm
Breite der CP [mm]:
200 mm
Höhe der CP [mm]:
205 mm
Länge der VE [mm]:
600 mm
Breite der VE [mm]:
400 mm
Höhe der VE [mm]:
205 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
2200 mm
Verpackungsgewicht der VE [g]:
63,67
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.