Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Centerfeed Handtuch-Mehrzweckrolle M 500 Blatt 2-lagig


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     1682-446215401
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     481911
EAN/GTIN:
     4006897481911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Hochwertige Mehrzweckrolle zum Abwischen von Oberflächen und zum Händetrocknen 2-lagig, weiß Geeignet für mittlere bis intensive Nutzung in vielfältigen Bereichen Entnahme des Papiers aus der Mitte des Spenders Bedarfsgerechte Papierentnahme möglich Zertifiziert mit EU Ecolabel Dermatologisch getestet
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Lagen:
2
Länge Rolle [m]:
150
Rollen Ø [mm]:
200
Blatt-breite [mm]:
205
Blatt-länge [mm]:
300
Blätter pro Rollen:
500
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
6
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
6
Anzahl CP pro Palette:
240
Anzahl VE pro Lage:
4
Anzahl VE pro Palette:
40
Höhe der Palette in [mm]:
2200
Verpackungsart:
Folie
Prägung:
Allover
EU Ecolabel:
Ja
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
1,153 kg
Gesamtgewicht der VE:
6,979 kg
Gesamtgewicht der Palette:
304,588 kg
Länge der CP [mm]:
200 mm
Breite der CP [mm]:
200 mm
Höhe der CP [mm]:
205 mm
Länge der VE [mm]:
600 mm
Breite der VE [mm]:
400 mm
Höhe der VE [mm]:
205 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
2200 mm
Verpackungsgewicht der VE [g]:
63,67
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3690
6
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 5,85167*
€ 6,09167*
16 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 5,89*
€ 6,13*
6
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 5,86167*
€ 6,30834*
6
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 6,11334*
€ 6,575*
2 Tage
294
6
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 6,69334*
€ 6,98334*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 6,09167*
€ 7,24909
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,07167*
€ 7,22529
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,06167*
€ 7,21339
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,85167*
€ 6,96349
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 36,55002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.