Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Industrieputzrolle XXL 1000 Blatt 3-lagig


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     4157-481443
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     481443
EAN/GTIN:
     4004231481443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Industriewischtücher für tägliche Trockenanforderungen in vielfältigen Bereichen 3-lagig, weiß Starke, 3-lagige Struktur schützt beim Wischen von unebenen und scharfen Oberflächen Besonders gut geeignet für zähe Flüssigkeiten, wie Öl und Schmierfette Für den direkten Lebensmittelkontakt zugelassen Zertifiziert mit dem EU Ecolabel
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Lagen:
3
Länge Rolle [m]:
360
Rollen Ø [mm]:
390
Blatt-breite [mm]:
380
Blatt-länge [mm]:
360
Blätter pro Rollen:
1000
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
1
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
1
Anzahl CP pro Palette:
30
Anzahl VE pro Lage:
6
Anzahl VE pro Palette:
30
Höhe der Palette in [mm]:
2050
Verpackungsart:
Folie
Prägung:
Allover
EU Ecolabel:
Ja
Glas-Gabel-Symbol:
Ja
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
7,533 kg
Gesamtgewicht der VE:
7,33 kg
Gesamtgewicht der Palette:
245,48 kg
Länge der CP [mm]:
390 mm
Breite der CP [mm]:
390 mm
Höhe der CP [mm]:
380 mm
Länge der VE [mm]:
390 mm
Breite der VE [mm]:
390 mm
Höhe der VE [mm]:
380 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
2050 mm
Verpackungsgewicht der VE [g]:
70
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
213
pro Rolle
€ 7,50*
ab € 28,29*
€ 39,83*
6 Tage
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 33,40*
€ 43,33*
2 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 30,96*
€ 45,27*
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 39,41*
€ 51,04*
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 39,97*
€ 53,48*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 39,83*
€ 47,40
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 39,33*
€ 46,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,66*
€ 46,01
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 38,16*
€ 45,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 36,54*
€ 43,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 35,97*
€ 42,80
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 33,82*
€ 40,25
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 28,29*
€ 33,67
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Blätter (ab € 0,02829* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.