Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Katrin Head & Body Shower Gel 500 ml


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Katrin Head & Body Shower Gel 500 ml
Katrin Head & Body Shower Gel 500 ml
Artikel-Nr.:
     C1047-47543
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     47543
EAN/GTIN:
     6414301047536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haarschampoo
Haarshampoo
Haarwäsche
Shampoo (Haarpflege)
  • Effektives, umweltfreundliches, mildes und sehr hautfreundliches Duschgel für Haar und Körper
  • Verleiht ein frisches Gefühl und reduziert die statische Haaraufladung
  • Versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und verleiht ihr ein angenehmes Gefühl
  • Enthält hautmilde Substanzen und mehrere Feuchtigkeitscremes, die für eine sanfte Reinigung sorgen und selbst empfindliche Hautpartien angenehm feucht halten
  • 500 ml - ausreichend für 250 , Anwendungen
  • Alle Inhaltsstoffe wurden sorgfältig nach ihrer Qualität und für diese spezifische Anwendung sowie nach minimaler Umweltbeeinträchtigung ausgewählt
  • Zertifiziert nach dem Nordic Swan Umweltsiegel
  • Zertifiziert nach dem Europäischen Umweltzeichen
  • Dermatologisch getestet und zugelassen

Weitere Informationen:
Bruttogewicht Verbraucherpackung:
0,561 kg
Größe Verbraucherpackung:
x 68,5 mm y 160 mm z 91,5 mm
Anzahl der Verbraucherpackungen:
12
Karton:
x 215 mm y 165 mm z 370 mm
Bruttogewicht Transportverpackung:
6,93 kg
Anzahl der Transportverpackungen:
70
Größe Transportpalette:
EUR x 1200 mm y 1350 mm z 800 mm
Bruttogewicht der Palette:
517 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 120 Flaschen
1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,00714* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Flaschen
€ 4,06*
€ 4,71
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 3,87*
€ 4,49
pro Flasche
ab 120 Flaschen
€ 3,57*
€ 4,14
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
92209
ab € 23,72*
Zubehör
Katrin
90229
ab € 23,77*
Zubehör
Katrin
92186
ab € 15,71*
Zubehör
Katrin
90205
ab € 17,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.