Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Katrin Classic XXL 2 blue


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Katrin Classic XXL 2 blue
Katrin Classic XXL 2 blue
Artikel-Nr.:
     C1047-464163
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     464163
EAN/GTIN:
     4004231464163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher

Katrin Classic XXL 2 blue

  • Hochwertiges und vielseitiges Tissue-Wischtuch.
  • Besonders zum Reinigen sowie zum Aufnehmen von Schmutz; Ölen und Fetten geeignet.
  • Sehr Absorptionsstark und reißfest.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
38,0 x 38
Lagen:
2
Länge Rolle:
380 m
Rollen Ø:
29 cm
Blatt / Rolle:
1000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,42*
  
Preis gilt ab 30 Kartons
1 Karton enthält 2 Rollen (ab € 13,725* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 29,86*
€ 35,53
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 25,42*
€ 30,25
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
709141
ab € 35,51*
Zubehör
k.A.
4270604140
ab € 15,27*
Zubehör
k.A.
4270604150
ab € 35,97*
Zubehör
k.A.
4270604130
ab € 15,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG