Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin System Handtuchrolle M 2-lagig, Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Artikel-Nr.:
     C1047-460263
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     460263
EAN/GTIN:
     6414305460263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
  • Qualitäts-Handtuchrolle
  • 2-lagig, blau
  • Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen
  • Zertifiziert mit dem EU-Ecolabel

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Lagen:
2
Länge Rolle [m]:
130
Rollen Ø [mm]:
187
Blatt-breite [mm]:
210
Blatt-länge [mm]:
130000
Blätter pro Rollen:
1
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
6
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
6
Anzahl CP pro Palette:
216
Anzahl VE pro Lage:
4
Anzahl VE pro Palette:
36
Höhe der Palette in [mm]:
2220
Verpackungsart:
Folie
Prägung:
Windmühle
EU Ecolabel:
Ja
Glas-Gabel-Symbol:
Ja
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
1,250 kg
Gesamtgewicht der VE:
7,97 kg
Gesamtgewicht der Palette:
312,095 kg
Länge der CP [mm]:
187 mm
Breite der CP [mm]:
187 mm
Höhe der CP [mm]:
210 mm
Länge der VE [mm]:
600 mm
Breite der VE [mm]:
400 mm
Höhe der VE [mm]:
230 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
2220 mm
Verpackungsgewicht der VE [g]:
470
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,71*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 11,11834* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,99*
€ 103,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,57*
€ 101,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,02*
€ 99,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,51*
€ 98,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,71*
€ 79,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.