Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin System Handtuchrolle M 1-lagig


Menge:  Rollen  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Artikel-Nr.:
     4157-460201
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     460201
EAN/GTIN:
     6414305460201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
  • Eine hygienische Lösung, basierend auf saugfähigem Faser-Recyclingpapier, für effektives Trocknen
  • 1-lagig, naturweiß
  • Flache Blätter werden in der richtigen Größe ausgegeben
  • Keine Verschwendung, das gesamte Papier auf der Rolle wird verwendet
  • Große Papiermenge auf der Rolle
  • In Kombination mit dem Katrin Inclusive Systemhandtuchrollenspender ist die Anzahl der Blätter pro Rolle 805
  • Geeignet für alle Waschräume, insbesondere solche mit mittlerer bis intensiver Nutzung
  • Weich und stark
  • Kontrollierter Verbrauch und reduzierte Verbrauchskosten
  • Für direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
  • Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen

Weitere Informationen:
Farbe:
Natur-Weiß
Lagen:
1
Länge Rolle [m]:
180
Rollen Ø [mm]:
190
Blatt-breite [mm]:
209
Blatt-länge [mm]:
180000
Blätter pro Rollen:
1
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
6
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
6
Anzahl CP pro Palette:
216
Anzahl VE pro Lage:
4
Anzahl VE pro Palette:
36
Höhe der Palette in [mm]:
2220
Verpackungsart:
Folie
Prägung:
Allover
EU Ecolabel:
Ja
Glas-Gabel-Symbol:
Ja
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
1,535 kg
Gesamtgewicht der VE:
9,684 kg
Gesamtgewicht der Palette:
373,806 kg
Länge der CP [mm]:
190 mm
Breite der CP [mm]:
190 mm
Höhe der CP [mm]:
210 mm
Länge der VE [mm]:
600 mm
Breite der VE [mm]:
400 mm
Höhe der VE [mm]:
230 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
2220 mm
Verpackungsgewicht der VE [g]:
470
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
114
6
pro Rolle
€ 7,50*
ab € 8,65*
€ 11,63667*
2 Tage
18
6
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 12,08334*
€ 15,79334*
4 Tage
120
6
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 12,26*
€ 16,03*
15 Tage
unbekannt
36
pro Karton
Frei Haus
ab € 45,30*
€ 53,88*
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 11,63667*
€ 13,84764
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 11,51667*
€ 13,70484
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 11,15667*
€ 13,27644
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 10,90667*
€ 12,97894
pro Rolle
ab 216 Rollen
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 69,82002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.