Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin System Handtuchrolle M 2-lagig


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Artikel-Nr.:
     1682-446211601
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     460102
EAN/GTIN:
     6414305460102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
  • Eine hygienische Lösung, basierend auf extrem saugfähigem Mischfaserpapier für effektives Trocknen
  • 2-lagig, weiß
  • Flache Blätter werden in der richtigen Größe ausgegeben
  • Keine Verschwendung, das gesamte Papier auf der Rolle wird verwendet
  • Große Papiermenge auf der Rolle
  • In Kombination mit dem Katrin Inclusive Systemhandtuchrollenspender ist die Anzahl der Blätter pro Rolle 711
  • Geeignet für alle Waschräume, insbesondere solche mit mittlerem bis intensiver Nutzung
  • Weich und stark
  • Kontrollierter Verbrauch und reduzierte Verbrauchskosten
  • Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen
  • Dermatologisch getestet und zugelassen

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Lagen:
2
Länge Rolle [m]:
160
Rollen Ø [mm]:
190
Blatt-breite [mm]:
209
Blatt-länge [mm]:
160000
Blätter pro Rollen:
1
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
6
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
6
Anzahl CP pro Palette:
216
Anzahl VE pro Lage:
4
Anzahl VE pro Palette:
36
Höhe der Palette in [mm]:
2220
Verpackungsart:
Folie
Prägung:
Windmühle
EU Ecolabel:
Ja
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
1,637 kg
Gesamtgewicht der VE:
10,214 kg
Gesamtgewicht der Palette:
393,114 kg
Länge der CP [mm]:
190 mm
Breite der CP [mm]:
190 mm
Höhe der CP [mm]:
209 mm
Länge der VE [mm]:
600 mm
Breite der VE [mm]:
400 mm
Höhe der VE [mm]:
230 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
2220 mm
Verpackungsgewicht der VE [g]:
390,4
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, katrin handtuchrolle weiss, handtuchrollen katrin, handtuchrollen, Papierhandtuchrollen für Systemspender
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
30
pro Karton
€ 5,95*
ab € 50,99*
€ 54,63*
1 Tag
284
pro Karton
€ 7,50*
ab € 49,85*
€ 54,64*
3 Tage
unbekannt
pro Karton
€ 5,50*
ab € 52,91*
€ 60,51*
pro Karton
€ 5,95*
ab € 55,70*
€ 62,09*
2 Tage
23
pro Karton
€ 2,90*
ab € 62,39*
€ 67,62*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 54,63*
€ 65,01
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 54,40*
€ 64,74
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 52,82*
€ 62,86
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 52,23*
€ 62,15
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 50,99*
€ 60,68
pro Karton
1 Karton enthält 6 Rollen (ab € 8,49834* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.