Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Katrin Plus System towel M2


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Katrin Plus System towel M2
Katrin Plus System towel M2
Katrin Plus System towel M2
Katrin Plus System towel M2
Artikel-Nr.:
     157-46005
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     460058
EAN/GTIN:
     6414307460056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Handtuchrollen
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
  • Hygienische Lösung mit hochwertigem Qualitätspapier für effektives Trocknen
  • 2-lagig, weiß
  • Flache Blätter werden in der richtigen Größe ausgegeben
  • Keine Verschwendung, das gesamte Papier auf der Rolle wird verwendet
  • Große Papiermenge auf der Rolle
  • In Kombination mit dem Katrin Inclusive Systemhandtuchrollenspender ist die Anzahl der Blätter pro Rolle 445
  • Geeignet für alle Waschräume, jedoch insbesondere für stark frequentierte
  • Weich und stark
  • Kontrollierter Verbrauch und reduzierte Anwendungskosten
  • Für direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
  • Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen und dem EU-Ecolabel

Weitere Informationen:
Farbpalette:
Weiß
Bruttogewicht Verbraucherpackung:
1,078 kg
Anzahl der Rollen:
1
Größe Verbraucherpackung:
x 190 mm y 209 mm z 190 mm
Gewicht pro Lage (Gramm):
2 x 25 g/m2
Durchmesser:
Ø 42 mm
Anzahl der Lagen:
2
Blattzahl:
1
Blattgröße:
x 100000 mm y 209 mm
Größe der Rollen:
Ø 190 y 209 mm x 100 m
Bruttogewicht Transportverpackung:
6,858 kg
Anzahl der Verbraucherpackungen:
6
Größe der Transportverpackung:
x 400 mm y 230 mm z 600 mm
Anzahl der Transportverpackungen:
36
Größe Transportpalette:
EUR heated x 1200 mm y 2220 mm z 800 mm
Bruttogewicht der Palette:
272,32 kg
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
15 Tage
k.A.
36
pro Karton
Frei Haus
ab € 36,13*
€ 37,60*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 38,98*
€ 44,02*
1
pro Rolle
€ 7,50*
ab € 37,19*
€ 45,10*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 42,56*
€ 47,04*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 43,77*
€ 48,28*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Kartons
€ 37,60*
€ 44,74
pro Karton
ab 72 Kartons
€ 36,72*
€ 43,70
pro Karton
ab 108 Kartons
€ 36,13*
€ 42,99
pro Karton
1 Karton enthält 6 Rollen (ab € 6,02167* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Kartons
Mindestbestellmenge: 36 Kartons ( entspricht € 1.353,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
104438
ab € 109,87*
Zubehör
Katrin
93701
ab € 110,49*
Zubehör
Katrin
92025
ab € 77,05*
Zubehör
Katrin
90045
ab € 79,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.