Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Centerfeed Handtuch-Mehrzweckrolle M 300 m 1-lagig, Naturweiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Artikel-Nr.:
     9428-324333830
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     433382
EAN/GTIN:
     5902467433382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Hochwertige Mehrzweckrolle für den täglichen Bedarf Ideal zum Abwischen von Oberflächen und zum Händetrocknen 1-lagig, naturweiß Geeignet für mittlere bis intensive Nutzung in vielfältigen öffentlichen Bereichen Entnahme des Papiers aus der Mitte des Spenders Bedarfsgerechte Papierentnahme möglich Zertifiziert mit EU Ecolabel Dermatologisch getestet
Weitere Informationen:
Farbe:
Natur-Weiß
Lagen:
1
Länge Rolle [m]:
300
Rollen Ø [mm]:
200
Blatt-breite [mm]:
178
Blatt-länge [mm]:
300000
Blätter pro Rollen:
1
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
6
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
6
Anzahl CP pro Palette:
264
Anzahl VE pro Lage:
4
Anzahl VE pro Palette:
44
Höhe der Palette in [mm]:
2108
Verpackungsart:
Folie
Prägung:
Allover
EU Ecolabel:
Ja
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
1,180 kg
Gesamtgewicht der VE:
7,15 kg
Gesamtgewicht der Palette:
340,008 kg
Länge der CP [mm]:
200 mm
Breite der CP [mm]:
200 mm
Höhe der CP [mm]:
178 mm
Länge der VE [mm]:
600 mm
Breite der VE [mm]:
400 mm
Höhe der VE [mm]:
178 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
2108 mm
Verpackungsgewicht der VE [g]:
70
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
37
pro Paket
€ 5,00*
ab € 20,33*
€ 28,07*
2 Tage
109
pro Paket
€ 7,50*
ab € 18,85*
€ 28,10*
3 Tage
3
pro Paket
€ 2,90*
ab € 21,54*
€ 29,66*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 23,92*
€ 34,27*
15 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 34,17*
€ 46,30*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,07*
€ 33,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,93*
€ 33,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,11*
€ 32,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,44*
€ 31,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,11*
€ 31,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,33*
€ 24,19
pro Paket
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.