Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Katrin Classic System Toilet 800


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Katrin Classic System Toilet 800
Katrin Classic System Toilet 800
Artikel-Nr.:
     121-3MT15600
Hersteller:
     Metsä Tissue
Herst.-Nr.:
     156005
EAN/GTIN:
     6414300156000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen

Katrin Classic System Toilet 800

  • Weißes; weiches; 2-lagiges Tissue
  • Hautfreundlich und angenehm in der Anwendung
  • Swan-Label
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
10,0 x 12,5
Lagen:
2
Länge Rolle:
100 m
Rollen Ø:
13,7 cm
Blatt / Rolle:
801
Weitere Suchbegriffe: WC-Papier, WC-Tücher, WCpapier, toilettenpapier weiß, Wcpapier
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 121
k.A.
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 42,24*
€ 50,02*
pro Paket
€ 3,75*
ab € 43,44*
€ 50,98*
1 Tag
k.A.
pro Karton
€ 5,50*
ab € 45,48*
€ 51,44*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 48,02*
€ 56,28*
Preise: Lager 121
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 50,02*
€ 59,52
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 44,67*
€ 53,16
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 43,57*
€ 51,85
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 42,24*
€ 50,27
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 36 Rollen (ab € 1,17334* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 121
Versand: Lager 121
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin System Toilettenpapierspender
Metsä Tissue
953456
ab € 26,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG