Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Katrin Classic Gigant S 2, 10,0 x 12,5 cm


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Katrin Classic Gigant S 2
Katrin Classic Gigant S 2
Artikel-Nr.:
     157-10610
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     106108
EAN/GTIN:
     7316975106108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen

Katrin Classic Gigant S 2

  • 2-lagiges hochqualitatives Großrollen-Toilettenpapier.
  • Die hohe Blattzahl gewährleistet ein selteneres Wiederbefüllen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
10,0 x 12,5
Lagen:
2
Länge Rolle:
200 m
Rollen Ø:
19 cm
Blatt / Rolle:
1600
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
k.A.
40
pro Karton
Frei Haus
ab € 23,70*
€ 24,51*
1
pro Paket
€ 3,75*
ab € 23,48*
€ 28,96*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 25,82*
€ 31,70*
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Kartons
€ 24,51*
€ 29,17
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 24,33*
€ 28,95
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 23,70*
€ 28,20
pro Karton
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Kartons
Mindestbestellmenge: 40 Kartons ( entspricht € 980,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metsä
989652
ab € 38,87*
Zubehör
Metsä
989508
ab € 33,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG