Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Toilettenpapierspender für 2 Rollen, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Artikel-Nr.:
     C1047-104452
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     104452
EAN/GTIN:
     6414300104452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
Toilettenpapier-Spender
Praktischer Spender für konventionelle Toilettenpapierrollen Für 2 Toilettenpapierrollen gleichzeitig (mit einem Durchmesser von max. 115 mm) Aus ABS-Kunststoff, robust und zuverlässig Sichtfenster zeigt an, wann Papier nachgefüllt werden muss Geeignet für Eckanbringung rechts und links (Rollenhalter austauschbar) Einfache Befüllung, Montage und Wartung Abschließbar
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge Rolle [m]:
0,145
Blatt-breite [mm]:
145
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
1
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
1
Anzahl CP pro Palette:
255
Anzahl VE pro Palette:
255
Höhe der Palette in [mm]:
4800
Verpackungsart:
Karton
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
0,740 kg
Gesamtgewicht der VE:
0,9 kg
Gesamtgewicht der Palette:
254,8 kg
Länge der CP [mm]:
145 mm
Breite der CP [mm]:
145 mm
Höhe der CP [mm]:
300 mm
Länge der VE [mm]:
160 mm
Breite der VE [mm]:
160 mm
Höhe der VE [mm]:
310 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
4800 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,48*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.