Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Katrin elektronischer Systemhandtuchrollenspender - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katrin elektronischer Systemhandtuchrollenspender - Schwarz
Katrin elektronischer Systemhandtuchrollenspender - Schwarz
Katrin elektronischer Systemhandtuchrollenspender - Schwarz
Katrin elektronischer Systemhandtuchrollenspender - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1047-104438
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     104438
EAN/GTIN:
     6414300104445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
  • Mit neuen transparenten Rück- und Seitenwänden.
  • Spendet das nächste Blatt automatisch.
  • Schnell und einfach in der Handhabung.
  • Batteriebetrieben. Benötigt werden 4 x LR20 – 1.5 V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Verwenden Sie keine wiederaufladbare Batterien.
  • Hohe Kapazität – 800 Blatt pro Rolle reichen je nach Papierqualität für 400–530 Mal Händetrocknen.
  • So konzipiert, dass das Papier einer Rolle vollständig aufgebraucht wird.
  • Sehr niedriger Energieverbrauch.
  • Kontrollierter Verbrauch für Waschräume mit sehr hoher Frequentierung.

Weitere Informationen:
Farbpalette:
Schwarz
Größe Verbraucherpackung:
x 299 mm y 434 mm z 234 mm
Bruttogewicht Verbraucherpackung:
2,78 kg
Anzahl der Verbraucherpackungen:
1
Karton:
x 435 mm y 255 mm z 300 mm
Bruttogewicht Transportverpackung:
3,244 kg
Anzahl der Transportverpackungen:
72
Größe Transportpalette:
EUR x 1200 mm y 2190 mm z 800 mm
Bruttogewicht der Palette:
258,718 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
460201
ab € 36,22*
Zubehör
Katrin
460232
ab € 33,26*
Zubehör
Katrin
460102
ab € 5,47*
Zubehör
Katrin
460256
ab € 41,16*
Zubehör
Katrin
460058
ab € 36,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.