Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mobiler Beistellschrank PFA, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, lichtgrau/oxfordblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mobiler Beistellschrank PFA, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, lichtgrau/oxfordblau
mobiler Beistellschrank PFA, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, lichtgrau/oxfordblau
mobiler Beistellschrank PFA, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, lichtgrau/oxfordblau
mobiler Beistellschrank PFA, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, lichtgrau/oxfordblau
Artikel-Nr.:
     C1033-PFAM1S1F505
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PFAM1S1F505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Beistellschrank mit Registraturausz...
Büromehrzweckschrank
mobiler Beistellschrank PFA, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe lichtgrau/oxfordblau

Der mobile Beistellschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag

Der mobile Beistellschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag. 1 Universalschublade und 1 Hängeregistraturschublade auf kugelgelagerten Laufschienen und mit 75% Auszug bieten Platz für Ihre Unterlagen im Format DIN A4. Das Zentralschloss in der Hängeregistraturschublade sorgt für Sicherheit. Die Kunststoffgriffe auf der Schubladenfront können mit einem Etikett bestückt werden.

  • Maße: H 528 x B 413 x T 400 mm

  • Farbe: lichtgrau/oxfordblau

  • Abschließbar

  • Hängeregistratur Format DIN A4

  • Kleinteileablage

  • Materialablage


  • Lieferumfang
  • 1 mobiler Beistellschrank PFA, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe lichtgrau/oxfordblau

  • Weitere Informationen:
    Garantie:
    5
    Farbe:
    634 anthrazitgrau
    Gesamthöhe:
    495 mm
    Gesamtbreite:
    420 mm
    Gesamttiefe:
    775 mm
    TÜV/GS:
    ja Abschließbar
    Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 84,12*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 121,08*
    € 144,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 118,80*
    € 141,37
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 108,87*
    € 129,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 102,76*
    € 122,28
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 98,59*
    € 117,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 95,57*
    € 113,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 84,12*
    € 100,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.