Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polypropylenfüße für MonoBloc™ Garderoben- & Schließfachsysteme, VE = 4 Stk., lichtgrau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Polypropylenfüße für MonoBloc™ Garderoben- & Schließfachsysteme, VE = 4 Stk., lichtgrau
Polypropylenfüße für MonoBloc™ Garderoben- & Schließfachsysteme, VE = 4 Stk., lichtgrau
Artikel-Nr.:
     879-MLMPF800
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MLMPF800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank

Die Polypropylenfüße für MonoBloc™ Garderoben- & Schließfachsysteme erhöhen den Schrank um 150 mm auf eine Gesamthöhe von 1850 mm. VE = 4 Stk.. Farbe lichtgrau

Weitere Informationen:
Farbe:
LTH65 pastel
Gesamthöhe:
50 mm
Gesamtbreite:
420 mm
Gesamttiefe:
565 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
6
1
pro Paket
€ 15,00*
ab € 17,20*
€ 23,81*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 18,15*
€ 25,09*
14 Tage
5
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 22,33*
€ 30,80*
11 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,50*
€ 30,80*
39 Tage
19
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 23,00*
€ 31,49*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,81*
€ 28,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,67*
€ 28,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,28*
€ 26,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,68*
€ 25,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,17*
€ 25,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,20*
€ 20,47
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 4,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.