| |
|
| Artikel-Nr.: C1033-ML09T1645 Herst.-Nr.: ML09T1645 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bisley MonoBloc™ Garderobenschrank, 3 Abteile à B 300 mm, je 1 Fach, Farbe lichtgrau
Der MonoBloc™ Garderobenschrank von Bisley sorgt in funktional-elegantem Design für die sichere Aufbewahrung persönlicher Gegenstände sowohl im beruflich-gewerblichen als auch im privaten und öffentlichen Umfeld
Der MonoBloc™ Garderobenschrank von Bisley sorgt in funktional-elegantem Design für die sichere Aufbewahrung persönlicher Gegenstände sowohl im beruflich-gewerblichen als auch im privaten und öffentlichen Umfeld. Die Türen der drei 300 mm breiten Abteile sind mit Etikettenhaltern, Belüftungsschlitzen und einem Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet. Ein Hutboden mit Kleiderstange und 3 verchromten verschiebbaren Haken pro Abteil bieten Platz für Kleidung und persönliche Gegenstände. Auf den Türinnenseiten befinden sich zwei weitere Haken. Die Garantie beträgt 5 Jahre, die Schränke der MonoBloc™ Serie sind TÜV-zertifiziert. Maße: H 1700 x B 900 x T 500 mm Farbe: lichtgrau TÜV/GS-zertifiziert Abschließbar Aufbewahrung Kleidung Lieferumfang 1 Bisley MonoBloc™ Garderobenschrank, 3 Abteile à B 300 mm, je 1 Fach, Farbe lichtgrau
Weitere Informationen: | | Farbe: | LTH62 cuddle | Gesamthöhe: | 50 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 565 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank 3 abteile lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Karteischrank |
| | |
| |