Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley MultiDrawer™, 29er Serie, DIN A4, 6 Schubladen, oxfordblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie, DIN A4, 6 Schubladen, oxfordblau
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie, DIN A4, 6 Schubladen, oxfordblau
Karteikästen
Karteikästen
Artikel-Nr.:
     C1033-L296639
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L296639
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank

Schubladenschrank MultiDrawer™, 6 Schubladen à H 87 mm, oxfordblau

Der Bisley MultiDrawer™ - Die elegante Lösung für Platzsparer

Der Schubladenschrank der 29er Serie im Format DIN A4 bietet in 6 Schubladen mit einer Höhe von 87 mm Platz für Ihre Unterlagen. Chrombeschichtete Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen prägen das beliebte Design der MultiDrawer™. Die Garantie beträgt 5 Jahre.

  • Maße: H 590 x B 279 x T 380 mm
  • Format DIN A4
  • Farbe: oxfordblau
  • Schubladenvollauszug
  • Kleinteileablage
  • Materialablage
  • 1 Etikettenhalter je Schublade

Lieferumfang:

  • 1 MultiDrawer™, 6 Schubladen à H 87 mm, oxfordblau
Weitere Informationen:
Garantie:
5 Jahre
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
206 mm
Gesamtbreite:
542 mm
Gesamttiefe:
403 mm
Schubladen:
2 Stück
Format:
DIN A5
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,96*
€ 167,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.